Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vanne à sphère Femelle-Femelle
Vanne à sphère Femelle-Femelle - 1
Vanne à sphère Femelle-Femelle - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vanne à sphère Femelle-Femelle

Vanne à poignée compatible avec les réseaux d'eau potable

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
  • Passage intégral

  • Aucune réduction de passage au niveau de la sphère, aucune perte de charge

  • Corps des vannes matricés

  • Filetage cylindrique

  • Supprime tout risque de casse dû à un manque de matière

  • Presse-étoupe fixe

  • Supprime les risques de frottements entre le presse-étoupe et le col

  • Poignée isolée thermiquement

  • Permet de manœuvrer la vanne sans protection

  • Axe inejectable

  • Pour une sécurité maximale en cas de coup de bélier

  • Presse-étoupe en PTFE

  • Resserrable en cas de fuite à l'axe, résistant à la corrosion chimique liée aux fluides chargés d'additifs

  • Vanne à purge : Art.N° 0888 903 101/102/103

Température maximale d'utilisation : 120° C


Température minimale d'utilisation : -10° C

Conforme à la norme ACS N° 09 ACC LY 198


Laiton titré conforme à la norme EN 12165