Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vanne à sphère Mâle-Femelle
Vanne à poignée compatible avec les réseaux d’eau potable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Passage intégral : aucune réduction de passage au niveau de la sphère, aucune perte de charge
- Corps des vannes matricés : supprime tout risque de casse dû à un manque de matière
- Filetage cylindrique
- Presse-étoupe fixe : supprime les risques de frottements entre le presse-étoupe et le col
- Poignée isolée thermiquement : permet de manoeuvrer la vanne sans protection
- Axe inejectable : pour une sécurité maximale en cas de coup de bélier
- Presse-étoupe en PTFE : resserrable en cas de fuite à l’axe, résistant à la corrosion chimique liée aux fluides chargés d’additifs
Température minimale d’utilisation : -10° C
Laiton titré conforme à la norme EN 12165
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!