Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vanne à sphère Mâle-Femelle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vanne à sphère Mâle-Femelle

Vanne à poignée compatible avec les réseaux d’eau potable

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Passage intégral : aucune réduction de passage au niveau de la sphère, aucune perte de charge

  • Corps des vannes matricés : supprime tout risque de casse dû à un manque de matière

  • Filetage cylindrique

  • Presse-étoupe fixe : supprime les risques de frottements entre le presse-étoupe et le col

  • Poignée isolée thermiquement : permet de manoeuvrer la vanne sans protection

  • Axe inejectable : pour une sécurité maximale en cas de coup de bélier

  • Presse-étoupe en PTFE : resserrable en cas de fuite à l’axe, résistant à la corrosion chimique liée aux fluides chargés d’additifs
IndicationTempérature maximale d’utilisation : 120° C
Température minimale d’utilisation : -10° C
Conforme à la norme ACS N° 09 ACC LY 198
Laiton titré conforme à la norme EN 12165