Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vanne à sphère NF Femelle - Femelle
Type de levier : poignée
Recommandée par la CAPEB
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Double étanchéité à l’axe
- Le joint torique EPDM constitue une première sécurité
- Le presse-étoupe en PTFE assure une étanchéité maximale, y compris en cas d’eau traitée pour la désinfection des réseaux
Poignée et écrou anti-corrosion
- Testés par le CSTB pendant 200 heures au brouillard salin. Le traitement anti-corrosion assure une protection en cas d’intempéries ou d’ambiance marine
Laiton conforme à la norme européenne EN12165
- Laiton titré CW617N garantissant une parfaite résistance mécanique
Rétention du fluide limitée
- Sphère percée pour réduire le risque de développement des bactéries et le phénomène de sédimentation liés à la stagnation d’eau dans l’espace situé entre la sphère et le corps
Utilisation silencieuse
- Respecte l’environnement sonore en assurant un niveau acoustique inférieur à 20 dB à 3 bars lors des manœuvres
Passage intégral et filetage renforcé
Axe inéjectable
- Sécurité maximale en cas de coup de bélier
Traçabilité sans faille
- Corps de la vanne matricé avec année et mois de fabrication, logo NF, ACS, PN et DN
- Sur la poignée, marquage NF, groupe acoustique, plage de température, sens d’ouverture et de fermeture
D'une manière générale, pour toute robinetterie batiment et chauffage, ne pas dépasser le couple de 30Nm au serrage
Répond aux exigences de la norme NF 079
Conforme à l'ACS N° 07 ACC LY 646
Distribution d'eau potable et chauffage dans les bâtiments
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!