Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vérin hydraulique, 32 tonnes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vérin hydraulique, 32 tonnes

50 mm stroke

  • Filetage de raccordement: 3/8 pouce x 18mm
  • Pression de service: 700 bar
  • Longueur de course: 50 mm
  • Diamètre de filetage de broche: 16 µm
  • Poids du produit (par pièce): 12116 g
  • Diamètre: 104 mm
  • Hauteur: 260 mm
  • Longueur: 185 mm
  • Poids de charge max.: 32 t
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
Art. N° Filetage de raccordement Pression de service Longueur de course Diamètre de filetage de broche Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952004100
3/8 pouce x 18mm 700 bar 50 mm 16 µm