Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peinture bitumineuse, VERNITEC
Peinture de protection bitumeuse pour l'étanchéité du béton et du bois et pour empêcher la corrosion des métaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Solution bitumineuse noire prête à l'emploi
- Protège les structures enfouies en béton ou en acier contre l'humidité et les substances nocives
- Assure une protection anticorrosion pour l'acier et les métaux
- Protège le bois, les produits dérivés du bois et le fibrociment contre les intempéries
- Forme un film continu hautement adhésif sur la surface, rendant ainsi la surface étanche
Permet d'éviter l'inhalation de vapeurs de solvants. Produit inflammable, prendre les précautions appropriées pour les produits pétroliers à base de solvants. Ne pas fumer pendant l'application. Irritant pour la peau
Ce document contient des informations fondées sur nos connaissances actuelles. Il est fourni à titre indicatif uniquement et ne remplace pas les essais, essentiels pour garantir que le produit est adapté à chaque utilisation prévue
EIF (Enduit d'imprégnation à froid) conforme au DTU N° 43
Etanchéité : des murs et des fondations des structures construites
Protection : des structures métalliques et des murs de soutènement, de tous les éléments souterrains : les réservoirs, les contenants, les fosses, les canaux, les chambres d'inspection, des appuis de fenêtre
Primaire d'accroche : pour l'imperméabilisation des revêtements, imprégnation à froid des revêtements conforme à la norme DTU n° 43
Le bitume inhibe également la formation de salpêtre dans les caves
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de colle.
Appliquer 2 à 3 couches transversales de produit pur, en fonction de la porosité de la surface, avec une brosse, un balai ou un pistolet de pulvérisation. Laisser sécher entre chaque couche
Consommation : 0,15 à 0,20 litre/m2, c'est-à-dire pour 1 litre : 5 à 6 m2 par couche
Précautions : Laisser sécher soigneusement entre chaque couche. Ne pas appliquer sur les surfaces humides ou le béton posé moins de 28 jours plus tôt
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!