Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vernis transparent Bicomposant Rapid
Vernis transparent pour protéger de manière permanente les zones retouchées et les petites pièces venant d'être peintes
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
- Vernis transparent bicomposant fluide à séchage rapide, offrant une excellente résistance aux intempéries, aux produits chimiques et à l'essence
- Haut débit
- Séchage rapide
- Pression de pulvérisation constante jusqu'au vidage complet
- Excellente résistance à l'usure et aux rayures
- Idéal pour les réparations localisées
Délai d'utilisation après activation : max. 14 heures. Après utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Bien agiter la bombe pendant environ 2 minutes avant pulvérisation. Retirer le bouton-poussoir rouge du bouchon, insérer l'axe dans la base de la bombe et enfoncer l'axe le plus profondément possible ; retirer et jeter ensuite le bouton-poussoir rouge. Bien agiter le bidon pendant 2 minutes supplémentaires. Appliquer 1–2 fines couches de pulvérisation sur la surface préparée. Respecter le temps de séchage intermédiaire ! Rendement 250 ml : environ 0,5–0,75 m². Sec hors poussière : 7 min. Sec au toucher : 6 heures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!