Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Verrou tournant de conception sanitaire avec carré
Verrou tournant finition miroir en acier inoxydable de haute qualité avec tête carrée pour l'ouverture et la fermeture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- L'infestation par des germes est évitée grâce à la surface à finition miroir, à la forme géométrique et au joint circonférentiel
- Répond aux exigences des principes de test pour les machines alimentaires et l'hygiène
- Aucun risque de contamination, car l'eau, les agents de nettoyage, etc. peuvent s'écouler complètement
- Certifié IP65/67
- Nettoyage haute pression possible jusqu'à 100 bar
- La coloration bleue du joint est conforme aux exigences de la FDA (empêche la confusion avec les produits alimentaires)
Commander séparément le loquet approprié dans la version souhaitée. Tous les loquets s'adaptent à chaque verrou tournant dans la gamme de conception sanitaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!