Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de verrouillage centralisé FSZ Pro
Centre de contrôle pour dispositif de maintien en position ouverte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Mémorisation des alarmes sélectionnable
- Reconnaissance rapide et facile des défauts grâce au bouton de réinitialisation intégré
- Trois voyants à l'avant indiquent l'état du système
- La surveillance de la ligne est possible en option
- Conforme aux normes DIN EN 14637 et DIBT
- Acheminement des câbles sur trois côtés : Monté en saillie par le dessus et le dessous IP 65 et guide sous-plancher par l'arrière IP 30
- Déclenchement manuel intégré avec marquage modifiable
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Le FSZ Pro est un système de verrouillage centralisé destiné aux dispositifs de maintien en position ouverte sur les portes coupe-feu et anti-fumée et autres connexions.
Pour les bâtiments administratifs et les bureaux, les hôpitaux, les hôtels, les terrains et les stades, les musées, les grands magasins et centres commerciaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!