Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Verrouillage multiple avec 2 pênes et 2 crochets
Verrouillage multiple avec 2 pênes et 2 crochets - 1
Verrouillage multiple avec 2 pênes et 2 crochets - 2
Verrouillage multiple avec 2 pênes et 2 crochets - 3
Verrouillage multiple avec 2 pênes et 2 crochets - 4
Verrouillage multiple avec 2 pênes et 2 crochets - 5
Verrouillage multiple avec 2 pênes et 2 crochets - 6
Verrouillage multiple avec 2 pênes et 2 crochets - 7
Verrouillage multiple avec 2 pênes et 2 crochets - 8
Verrouillage multiple avec 2 pênes et 2 crochets - 9
Verrouillage multiple avec 2 pênes et 2 crochets - 10
Verrouillage multiple avec 2 pênes et 2 crochets - 11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Verrouillage multiple avec 2 pênes et 2 crochets

Serrure combinée : Insertion combinée des crochets et des pênes dans le dormant.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Processus de verrouillage : Les crochets tirent le battant de porte dans le dormant de la porte et les pênes suivent.


Assure une protection maximum contre le gauchissement des portes



Les pênes, crochets et tringles sont protégés contre le recul après un simple tour de clé.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.