Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Verrouillage multiple à 2 points
Verrouillage multiple à 2 points - 1
Verrouillage multiple à 2 points - 2
Verrouillage multiple à 2 points - 3
Verrouillage multiple à 2 points - 4
Verrouillage multiple à 2 points - 5
Verrouillage multiple à 2 points - 6
Verrouillage multiple à 2 points - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Verrouillage multiple à 2 points

Deux pênes à introduction profonde rendent difficile l'effraction de la porte par levier

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • La serrure à pêne rend plus difficile l'effraction de la porte par levier, car les deux pênes sont profondément introduits dans le dormant

  • La serrure actionnée par le cylindre profilé est équipée d'un mécanisme autobloquant qui ne permet pas de faire sortir le pêne ou la tringle après un tour complet
Indication

Délai de livraison : env. 15 jours ouvrés après réception de la commande pour les réf. 0688522122 ; 0688522132 ; 0688522243 ; 0688522252.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.