Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Verrouillage multiple Avec quatre galets en V
Verrou V-Plug à fonctionnement régulier et à faible entretien, qui augmente considérablement la protection anti-effraction
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- La serrure actionnée par le cylindre profilé est équipée d'un mécanisme autobloquant qui ne permet pas de faire sortir le pêne après un tour complet
- La têtière supérieure peut être raccourcie de 300 mm
Le composant Assy® plus FBS, Ø 4 mm, bleu passivé, réf. 0165 744 0, peut être utilisé pour le montage.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour portes en bois à feuillure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!