Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
- Pour portes en bois à feuillure
- Serrure V-Plug à fonctionnement régulier et entretien réduit, qui augmente considérablement la protection anti-effractions
- La serrure actionnée par le cylindre profilé est équipée d'un mécanisme autobloquant qui ne permet pas de faire sortir le pêne après un tour complet.
- La têtière supérieure peut être raccourcie de 300 mm
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!