Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Verrou de sûreté à bouton / cylindre
Verrou de sûreté à bouton / cylindre - 1
Verrou de sûreté à bouton / cylindre - 2
Verrou de sûreté à bouton / cylindre - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Verrou de sûreté à bouton / cylindre

Cylindre laiton à 5 goupilles

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Dimension du cylindre : Ø 23 x 45

  • Finition bronze

  • Protection contre l’arrachement du cylindre

  • Fourni avec 3 clés, un gabarit de montage, la visserie et une collerette de finition

Coffre et gâche en acier embouti


  • Système anti-effraction

Pêne acier et bouton ABS chromé mat


  • Verrou d’excellente qualité fabriqué en France

Entraxe du verrou identique à celui de la marque «City®»


  • Pas de repercage à effectuer lors d'un remplacement