Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vêtements de travail

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vêtements de travail

Vêtements de protection et de travail

Les vêtements de travail doivent être sûrs, fonctionnels, confortables et utilisables par tous les temps. Dans notre large sélection de vêtements de travail, vous trouverez les vêtements adaptés à chaque environnement de travail : de la classique combinaison de travail aux pantalons, vestes, gilets, pull-overs, T-shirts, polos… aux vêtements de protection et de pluie imperméable. Quel que soit l'endroit, nous avons l'équipement adéquat pour les mécaniciens, les couvreurs, les techniciens de la maintenance, les métalliers, les professionnels des travaux publics ou encore les charpentiers. Par ailleurs, Würth propose également une large gamme de chaussures de sécurité et bottes de sécurité dans les différentes classes de sécurité S1, S2 et S3.

Des habits sécurisants et bien pensés

Les vêtements professionnels Würth sont des vêtements de protection innovants pour l'intérieur ou l'extérieur. Conçus pour faire face aux intempéries, ils sont à la fois déperlants et respirants. Reconnus vêtements haute visibilité, ils sont dotés de bandes réfléchissantes et répondent à la norme EN 471 Classe 2. Indispensables, les genouillères Ergo s'adaptent à la forme du genou et résistent même en milieu humide. Techniques, les genouillères Pro laissent une grande liberté de mouvement.

Le confort en mouvement

La nouvelle ligne "Stretchfit" est synonyme de liberté de mouvement absolue à chaque pas, grâce à ses tissus élastiques et indéformables. Et les modèles avec le tissu extensible spécial s'adaptent parfaitement à chaque mouvement de la main, sans se contracter. Ce confort de port extrêmement élevé garantit des vêtements de travail qui se portent avec plaisir.

  • Liberté de mouvement : Le tissu élastique extensible garantit une liberté de mouvement absolue et un confort de travail extrême.
  • Robustesse : Les coutures triples rendent les zones particulièrement sollicitées robustes et durables.
  • Perméable à l'air : Pour un confort d'utilisation maximal : l'insert en maille perméable à l'air au niveau des aisselles.
  • Tissu renforcé : Le tissu est renforcé et imperméable dans la zone fortement sollicitée du genou, l'insert supplémentaire du pantalon offre de la place pour les genouillères MODYF® PRO.
  • Protection : La poche intégrée pour téléphone portable offre une protection contre les ondes électromagnétiques.
  • Reconnaissance : Pour une reconnaissance rapide, la poche de la veste et la poche latérale du pantalon de travail sont équipées chacune de poches d'identification insérables intégrées.
  • Design individuel : Il y a assez d'espace au-dessus de la poche de poitrine pour des broderies et des imprimés individuels.

Une ligne de vêtement adaptée aux professionnels

Retrouvez les vêtements de travail Modyf (Würth) : vestes, parka, t-shirt, polos, sweat, pull, bonnets, casquettes, combinaisons, salopettes, short et bermuda.

Allier hygiène et sécurité est la priorité de Würth. En ce sens, les lignes de vêtements de travail Würth répondent aux critères les plus exigeants. Tous contribuent au bien-être des artisans, ouvriers, agriculteurs...

Des vêtements de travail de haute-qualité

Parce qu'il est important de pouvoir compter sur la qualité de ses vêtements de travail, Würth garantit la solidité des coutures et des finitions. Les matières anti-déchirure sont légères et agréables à porter. Découvrez les manteaux longs particulièrement bien adaptés aux métiers des travaux publics et du bâtiment mais aussi les combinaisons de travail Tyvek idéales pour se protéger lors de gros travaux de peinture !