Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VibroFigther
Les composants peuvent osciller grâce aux vibrations permanentes. Cela permet de créer un effet de desserrage particulièrement efficace et facilite énormément les démontage des composants bloqués et/ou rouillés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Les vibrations ont un effet dégrippant, augmentant l'efficacité des dégrippants chimiques avec une action débloquante.
- Se monte directement sur l'élément à débloquer.
- Avec les éléments de serrage fournis, l'outil peut, selon l'espace disponible, être fixé dans différentes positions sur le composant ou la broche.
- Le VibroFigther peut être utilisé lorsqu'une force de compression ou de traction est en action et/ou avant que le composant ne soit mis sous tension à l'aide d'un extracteur. Ainsi, pendant que les vibrations sont appliquées sur le composant, les produits dégrippant appropriés peuvent pénétrer en profondeur.
- Pression de travail : 6,3 bar. L'intensité des vibrations peut être régulée à l'aide d'une soupape de régulation.
Contenu de la livraison :
- 1 x appareil de base avec porte-mors et vis de serrage
- 4 x mors de serrage
- 1 x soupape de réglage des vibrations.
- Peut être utilisé avec les extracteurs les plus courants
- Particulièrement efficace avec des outils de dépose des injecteurs et des bougies de préchauffage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!