Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ASSY 3.0 en bande acier zingué filetage partiel tête fraisée filet fraiseur AW

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY 3.0 en bande acier zingué filetage partiel tête fraisée filet fraiseur AW

  • Forme de tête: Tête fraisée autofraisante à rabat
  • Diamètre du trou d'accès de tête: mm
  • Empreinte: AW20
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Vis nécessitant une homologation: Oui
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
0163074030
4,0 mm 30 mm 18 mm 7,9 mm
1000 pcs
0163074050
4 mm 50 mm 29 mm 7,9 mm
1000 pcs
0163074550
4,5 mm 50 mm 28 mm 8,8 mm
1000 pcs
0163075060
5,0 mm 60 mm 37 mm 9,5 mm
1000 pcs
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
  • Acier

  • Zingué bleu

  • Filetage partiel

  • Tête fraisée autofraisante

  • Empreinte AW
Indication

Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointe filetée spéciale, comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).

ATE-11/0190