Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 Rapide zingué double filetage
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Rapide zingué double filetage - 1
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Rapide zingué double filetage - 2
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Rapide zingué double filetage - 3
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Rapide zingué double filetage - 4
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Rapide zingué double filetage - 5
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Rapide zingué double filetage - 6
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Rapide zingué double filetage - 7
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Rapide zingué double filetage - 8
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Rapide zingué double filetage - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 Rapide zingué double filetage

Tête fraisée avec têtes autofraiseuses, double filetage, pour constructions en bois et tous les raccords de bois

  • Diamètre nominal: 5 mm
  • Forme de tête: Tête fraisée 60°
  • Trou d'accès de tête: Non
  • Diamètre de tête: 10 mm
  • Détails de tête: Tête autofraisante
  • Empreinte: AW30
  • Forme de filetage: Double filetage
  • Filetage: Double filetage
  • Diamètre de l'âme: 5 mm
  • Forme de pointe: Pointe à 25°
  • À courroie: Non
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Bois
  • Type d'application: Construction en bois, Coffrage
  • Conforme ROHS: Non

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Meule de fraisage Longueur de filetage (lg) Diamètre nominal Quantité Cdt
Prix/Cdt
017065540
40 mm Non 30 mm 5 mm
500 pcs
017065570
70 mm Oui 42 mm 5 mm
200 pcs
017065590
90 mm Oui 47 mm 5 mm
100 pcs
0170655100
100 mm Oui 52 mm 5 mm
100 pcs
0170655110
110 mm Oui 52 mm 5 mm
100 pcs
0170655120
120 mm Oui 62 mm 5 mm
100 pcs
017065580
80 mm Oui 42 mm 5 mm
100 pcs
017065560
60 mm Non 37 mm 5 mm
250 pcs
017065550
50 mm Non 30 mm 5 mm
250 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
Astuce :


  • La pointe à 25° permet un vissage de précision.

  • Vis avec pointe contre-filet, spécialement conçue pour éviter l'éclatement du bois, notamment près des bords.

  • Le couple de vissage est nettement inférieur à celui des vis pour panneaux de particules classiques et prolonge la durée de vie de l'outil et du foret.


Vis à double filet :


  • Le filetage double asymétrique avec revêtement glissant en plastique permet de réduire le temps de travail jusqu'à 30 %.


Fraise deux tailles :


  • La meule de fraisage après le filetage réduit le couple de vissage de 20 %.


Fût réduit de la vis :


  • Le fût réduit de la vis permet un assemblage sans contraintes et exempt d'écartement entre les supports.


Tête fraisée autofraisante :


  • Tête fraisée autofraisante à 60° pour un fraisage facile et propre dans le bois de construction massif et les panneaux en bois revêtus.


Empreinte AW® :


  • Meilleur transfert de force

  • Centrage facilité

  • Longue durée de vie de l'outil

  • Répartition des forces uniforme pour éviter d'endommager le revêtement des surfaces
Indication

Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré.



Attention : Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l'extérieur et pour des applications soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis en acier inoxydable A2 ASSY® 3.0. Les revêtements de surface en nickel et en laiton sont adaptés uniquement à des utilisations décoratives, ils n'assurent aucune protection contre la corrosion !



Les vis pour panneaux agglomérés ASSY® 3.0 sont conçues pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe auto-perceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut, etc.), comme par ex. vis pour cheville, vis à bois hex. DIN 571 ou vis Wüpofast®.