Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois universelle ASSY® 4 P CSMP inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête à filets fraiseurs
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête à filets fraiseurs - 1
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête à filets fraiseurs - 2
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête à filets fraiseurs - 3
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête à filets fraiseurs - 4
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête à filets fraiseurs - 5
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête à filets fraiseurs - 6
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête à filets fraiseurs - 7
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête à filets fraiseurs - 8
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête à filets fraiseurs - 9
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête à filets fraiseurs - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois universelle ASSY® 4 P CSMP inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête à filets fraiseurs

Vis universelle à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé pour une fixation rapide et sans jeu d'éléments bois-bois dans les espaces extérieurs ou la construction en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Couple de rupture plus élevé


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à un seul filet

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Faible écart dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme dans la pointe

  • La rotation de filetage réduite par friction permet de diminuer la force de vissage à appliquer


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les vis ASSY peuvent être dimensionnées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées