Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY®plus P zingué double filetage tête réduite
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage tête réduite - 1
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage tête réduite - 2
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage tête réduite - 3
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage tête réduite - 4
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage tête réduite - 5
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage tête réduite - 6
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage tête réduite - 7
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage tête réduite - 8
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage tête réduite - 9
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage tête réduite - 10
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage tête réduite - 11
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage tête réduite - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY®plus P zingué double filetage tête réduite

Avec effet de serrage. Idéal pour la fixation jointive par exemple de panneaux en bois profilés (rainure/ressort) près du bord sans pré-perçage.

  • Diamètre nominal: 3,5 mm
  • Forme de tête: Tête fraisée 60°
  • Diamètre de tête: 6 mm
  • Hauteur de tête: 3,5 mm
  • Empreinte: AW10
  • Détails de tête: Tête autofraisante
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Filetage: Filetage partiel et filetage sous tête
  • Version: Filetage partiel
  • Forme de filetage: Filetage à gros pas
  • Diamètre nominal 2: 4 mm
  • Diamètre de l'âme: 2,1 mm
  • Diamètre du filetage à la tête: 2,5 mm
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Angle de vissage mini: 0 Degré
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre
  • Type d'application: Plancher, Second œuvre, Corps, Mobilier, Universel
  • Homologation: Vis ASSY D8 avec tête fraisée
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Longueur de filetage (lg) Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) Longueur de tige Quantité Cdt
Prix/Cdt
0165083540
40 mm 20 mm 23,5 mm 5 mm
500 pcs
0165083550
50 mm 27 mm 30,5 mm 8 mm
500 pcs
0165083560
60 mm 37 mm 40,5 mm 8 mm
500 pcs
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
Filetage sous tête


  • Liaison parfaite des éléments

  • Evite les grincements et les crissements sur le plancher

  • Optimisation du couple de serrage


Tête réduite 60°


Pour une utilisation dans les rainures et les ressorts



Pointe autoperceuse de centrage


Positionnement précis



Arêtes de coupe autoperceuses


Perçage optimal garanti, similaire à celui d'un foret bois



Empreinte AW


  • Transmission de puissance maximale

  • Pas d'oscillation


Tête fraisée autofraisante


Fraisage simple et propre



Filetage large asymétrique


  • Vissage simple

  • Temps de traitement rapide
ATE-11/0190