Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour la construction de terrasses ASSY®plus
Acier inoxydable A4. Vis spéciale pour la fixation des lames de terrasse. Vis appropriée pour le vissage sans préperçage dans une grande variété de bois, grâce à sa pointe autoperceuse. Il est recommandé d'effectuer un préperçage dans les bois durs.
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
Tête réduite fraisée avec fraisoirs sous tête
Le petit diamètre de la tête assure une pénétration facile et nette.
Les fraisoirs sous la tête évitent les épissures. Cependant, avec des bois exotiques durs, un fraisage de la surface est recommandé, car ce type de bois produit de très petits copeaux.
Fût annelé
Assure une meilleure résistance de la vis car l'acier inoxydable austénitique (A2, A4) ne peut pas être trempé. Cela évite pratiquement tout risque d'arrachage de la vis.
Pointe autoperceuse
Pas de fendage ni de fissure du bois.
Empreinte AW
Excellent ajustement dans l'empreinte de la vis pour faciliter le positionnement de cette dernière. L'embout n'oscille pas et ne glisse pas hors de la vis lors du vissage.
Vissage des lames de terrasse en bois durs
Des essais préliminaires sont requis sur les bois durs. Il peut être nécessaire de pré-percer le bois selon sa densité et son niveau d'humidité. Il est recommandé d'utiliser l'outil de perçage à basse vitesse.
Les dispositions pour l'utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l'ISER (Bureau d'information allemand sur les aciers inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). Les aciers inoxydables (par ex. en matériau 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des situations très limitées. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des conditions environnementales. L'acier inoxydable A4 (0169 005 …) est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!