Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY®plus spéciale zingué FT
Acier zingué bleu, filetage partiel, tête fraisée autofraisante
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
Positionnement précis, sans fissures
Centrage rapide de la vis grâce à sa pointe autoperceuse spéciale à géométrie optimisée. Elle évite également les fissures et les cassures du bois et est adaptée aux planches avec revêtement.
Vissage rapide
Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.
Fraisage simple et propre
Vis facile à noyer grâce aux fraisoirs à facettes. Les copeaux formés à la surface pendant le processus de vissage sont évacués.
Empreinte AW pour un transfert de puissance et un positionnement optimum
L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.
ATE-11/0190
Agrément technique général
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!