Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de réglage Amo® III 7.5 type 2 tête cylindrique 8,0 mm
Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec petite tête cylindrique. Acier zingué, empreinte AW30.
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
- Temps d'assemblage courts, pas de chevilles ni outil de pose nécessaires
- Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, transmission de puissance optimale
- Montage traversant
- Capacité de charge élevée grâce à la fixation par verrouillage de forme
- Grande facilité d'insertion lors de la pose
- Installation de fenêtres sans palier latéral ni cales de réglage possible (en fonction de la situation d'installation, vérifier avec l'outil de montage de l'ift)
- Fixation amovible par verrouillage de forme sans contrainte d'expansion
- Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
- Durée de résistance au feu testée : 120 minutes
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique).
Remarque : guide pour la conception et la pose de portes intérieures et de fenêtres (réf. 5995 000 000). Pour assurer une fixation anti-chutes des fenêtres conformément aux consignes et réglementations, un système de sécurité approuvé (par ex. support d'installation de fenêtres W-ABZ) doit être utilisé, ou bien, une approbation est requise pour chaque cas précis.
Bon à savoir :
- Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'Amo® bag.
- Longueur de vis = largeur du châssis + écart + profondeur de vissage
- • Utiliser outil de pose de l'ift pour une planification simple et professionnelle de l'installation de fenêtres. www.montagetool.de
Rapport de test de protection anti-incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000 dans le béton
Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre étanche à l'eau, en conformité avec la directive FE-07/1, mené par l'institut ift de Rosenheim.
Rapport de test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006
Test de composant avec vis pour châssis pour fixer une porte vitrée en plastique (poids de l'encadrement de fenêtre : 72,5 kg) à une structure sans supports latéraux ou maçonnerie en briques calcaires.
Tests réalisés sans support latéral ni cales de réglage, ift de Rosenheim : Rapport de test 105 34261 daté du 21 novembre 2007
Test de composant avec vis pour châssis pour fixer une porte vitrée en plastique (poids de l'encadrement de fenêtre : 70 kg) à une structure sans supports latéraux ou maçonnerie en briques calcaires.
Tests réalisés sans support latéral ni cales de réglage.
ift Rosenheim : Rapport de test 105 35697 daté du 31 mars 2008
Test de composant avec vis pour châssis pour fixer une porte vitrée en plastique (poids de l'encadrement de fenêtre : 70 kg, connexion à vis dans le profilé sans armature en acier) à une structure sans supports latéraux ou maçonnerie en briques calcaires.
Tests réalisés sans support latéral ni cales de réglage.
ift Rosenheim : Rapport de test 105 43036 daté du 21 octobre 2010
- Montage en retrait sans contrainte pour cadres de fenêtre en bois, en plastique et en aluminium
- Couplage de cadres
- Pour la fixation de supports d'installation de fenêtres, d'entrebâilleurs de fenêtre, chevilles rotatives et griffes à enfoncer (version courte de type 3)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!