Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de cadre de fenêtre AMO® III 7.5 type 2
Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête cylindrique 8,0 mm
Vis de cadre de fenêtre AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 type 2<br/>Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête cylindrique 8,0 mm - 1
Vis de cadre de fenêtre AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 type 2<br/>Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête cylindrique 8,0 mm - 2
Vis de cadre de fenêtre AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 type 2<br/>Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête cylindrique 8,0 mm - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de cadre de fenêtre AMO® III 7.5 type 2
Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête cylindrique 8,0 mm

Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec petite tête cylindrique. Acier zingué, empreinte AW30.

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Temps d'assemblage courts, pas de chevilles ni d'outil de pose nécessaires

  • Empreinte AW pour une plus grande longévité de l'embout, transmission de puissance optimale

  • Montage traversant

  • Capacité de charge élevée grâce à la fixation par verrouillage de forme

  • Presque aucune contrainte d'expansion lors de la pose

  • Installation de fenêtres sans support latéral et cales de réglage possibles (en fonction de la situation d'installation, vérifier avec l'outil de montage de l'ift)

  • Fixation amovible par verrouillage de forme sans contrainte d'expansion

  • Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique

  • Durée de résistance au feu testée : 120 minutes

Rapport de test de protection contre l'incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000 dans le béton



Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre étanche à l'eau, en conformité avec la directive FE-07/1, mené par l'institut ift de Rosenheim.


Rapport de test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006



Test de composant avec vis pour châssis pour fixer une porte vitrée en plastique (poids de l'encadrement de fenêtre : 72,5 kg) à une structure sans supports latéraux ou maçonnerie en brique calcaire.


Tests réalisés sans support latéral ni cales de réglage, ift de Rosenheim : Rapport de test 105 34261 daté du 21 novembre 2007



Test de composant avec vis pour châssis pour fixer une porte vitrée en plastique (poids de l'encadrement de fenêtre : 70 kg) à une structure sans supports latéraux ou maçonnerie en brique calcaire.


Tests réalisés sans supports latéraux ni cales de réglage.


ift de Rosenheim : Rapport de test 105 35697 daté du 31 mars 2008



Test de composant avec vis pour châssis pour fixer une porte vitrée en plastique (poids de l'encadrement de fenêtre : 70 kg, connexion à vis dans le profilé sans armature en acier) à une structure sans supports latéraux ou maçonnerie en brique calcaire.


Tests réalisés sans supports latéraux ni cales de réglage.


ift de Rosenheim : Rapport de test 105 43036 daté du 21 octobre 2010

Article ni repris, ni échangé.