Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de réglage AMO® III 11.5
Montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine avec des exigences de charge élevées. Ø11,5 mm, avec tête cylindrique, acier zingué, empreinte AW40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation amovible par verrouillage mécanique sans contrainte d'expansion
- Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
- Capacité de charge immédiate ; pas de délai d'attente après installation
- Indice de résistance au feu testée : 120 minutes
- Propriétés de résistance à l'effraction testées pour les fenêtres en plastique de RC2
- Permet de gagner du temps ; aucun chevillage requis
- Temps d'installation rapide, sans outil de pose particulier
- Empreinte AW pour une plus grande longévité de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance
- Installation sur place
- Verrouillage mécanique pour une plus grande capacité de charge
- Amovible
- Pratiquement aucune expansion durant la mise en œuvre
- Rapport de protection contre l'incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
- Résistance à l'effraction RC2. Rapport d'expert de ift Rosenheim daté du 21 novembre 2005, n° 255 29923
- Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre à une structure de maçonnerie en briques mené par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 105 30599 daté du mardi 10 juillet 2006
Il est important de vérifier que tous les composants sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la géométrie des cavités dans la brique). Les vitrages antichute conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.
Dans les blocs perforés ou les parpaings creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'Amo® Bag
Longueur de vis = largeur du châssis + entraxe + profondeur de vissage (voir également 55.2 Amo® III 11,5 mm)







- Rapport de protection contre l'incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
- Résistance à l'effraction RC2. Rapport d'expert de ift Rosenheim daté du 21 novembre 2005, n° 255 29923
- Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre à une structure de maçonnerie en briques mené par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 105 30599 daté du mardi 10 juillet 2006
- Installation autonome sans contrainte pour tous les matériaux de cadre et types de maçonnerie
- Installation de cadres de portes et fenêtres avec trou de montage pré-percé diamètre 10 mm
Guide pour la conception et la pose de portes intérieures et de fenêtres
La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Pour la fixation de parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés de vitrages antichute tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4, les règles suivantes doivent être respectées
La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des chevillages disposant d'un agrément en tant que produit de construction, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des chevillages disposant d'un agrément en tant que produit de construction, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages antichute, conformément aux directives techniques allemandes pour les vitrages de sécurité (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!