Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de réglage Amo® III 7.5 type 3 tête demi-ronde
Vis de réglage Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 type 3 tête demi-ronde - 1
Vis de réglage Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 type 3 tête demi-ronde - 2
Vis de réglage Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 type 3 tête demi-ronde - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de réglage Amo® III 7.5 type 3 tête demi-ronde

Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec une grande tête demi-ronde, elle repose parfaitement sur le cadre et peut être idéalement recouverte de cache-vis. Acier, bichromaté, empreinte AW30
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
  • Fixation amovible par verrouillage de forme sans contrainte d'expansion

  • Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique

  • Durée de résistance au feu testée : 120 minutes

  • Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise

  • Temps d'installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose particulier

  • Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance

  • Montage traversant

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion

  • Amovible

  • Grande facilité d'insertion dans le support
Indication

Informations d'utilisation


Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres en extérieur, édition 2010



Réf. 5995000000 :


La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.



Parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m² et dotés de vitrages à haute résistance tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4


La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m² et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.



Autres informations


Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO III si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.



Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'Amo Bag



Longueur de vis = largeur du cadre + distance + profondeur de vissage (voir également 55.2 Amo III 11,5 mm)

Rapport de test de protection anti-incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000



Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre étanche à l'eau, en conformité avec la directive FE-07/1, mené par l'institut ift de Rosenheim. Rapport de test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006