Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de cadre de fenêtre AMO® III 7.5 type 3
Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête demi-ronde
Vis de cadre de fenêtre AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 type 3<br/>Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête demi-ronde - 1
Vis de cadre de fenêtre AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 type 3<br/>Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête demi-ronde - 2
Vis de cadre de fenêtre AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 type 3<br/>Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête demi-ronde - 3
Vis de cadre de fenêtre AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 type 3<br/>Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête demi-ronde - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de cadre de fenêtre AMO® III 7.5 type 3
Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête demi-ronde

Pour la fixation de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec une grande tête cylindrique bombée, elle repose parfaitement sur le cadre et peut être idéalement masquée par des capuchons. Acier zingué, bleu passivé, empreinte RW 30

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
  • Fixation amovible par verrouillage de forme sans contrainte d'expansion

  • Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique

  • Durée de résistance au feu testée : 120 minutes

  • Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise

  • Temps d'installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose particulier

  • Empreinte AW pour une plus grande longévité de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance

  • Montage à trou débouchant

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion

  • Fixation par verrouillage de forme pour une plus grande capacité de charge

  • Amovible

  • Pratiquement aucune force d'expansion à l'insertion
Homologation
  • Rapport de test de protection anti-incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000

  • Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre étanche à l'eau, en conformité avec la directive FE-07/1, mené par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006

  • Test sur une fixation : Evaluation des résultats de tests pratiques pour l'installation de fenêtres réalisée par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 23511241/2 daté du 13 février 1990

  • Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre à une structure de maçonnerie en briques mené par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 50922462 daté du 11 octobre 2000
Indication

Il est important de vérifier que tous les composants sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages antichute conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.


Dans les briques et matériaux creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)



Dans les briques et matériaux creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)



Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'Amo® Bag



Longueur de vis = largeur du châssis + écartement + profondeur de vissage (voir également 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Domaine d'application
  • Rapport de test de protection anti-incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000

  • Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre étanche à l'eau, en conformité avec la directive FE-07/1, mené par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006

  • Test sur une fixation : Evaluation des résultats de tests pratiques pour l'installation de fenêtres réalisée par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 23511241/2 daté du 13 février 1990

  • Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre à une structure de maçonnerie en briques mené par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 50922462 daté du 11 octobre 2000
Article ni repris, ni échangé.