Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte AW piasta®
Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Bimétallique (corps en acier inoxydable A2/foret en acier cémenté/trempé)
- Revêtement RUSPERT® (aspect argent)
- Avec filetage tôle
- Tête fraisée autofraisante pour les bois tendres
Empreinte AW :
- Transfert optimal du couple de serrage
- Durée de vie prolongée
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis.
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Les vis Piasta à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide d'un équipement avec butée en profondeur et accouplement à griffes.
∅ 3,9/4,2/4,8 mm)
Pour utilisation dans des panneaux de bois, plaques de plâtre ainsi que dans les panneaux en laine de bois cimentés avec des profilés en acier de faible section.
Fonctionnement
- Les ailettes agrandissent le diamètre de perçage dans le bois, cela évite que la vis avance de force dans le bois
- L'avant-trou de taraudage est percé dans la sous-structure. Les ailettes se cassent lorsqu'elles entrent en contact avec le métal
- Les premiers filets servent à la découpe du filetage dans lequel le reste de la vis est vissé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!