Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse pias®, tête hexagonale avec pointe de perçage longue
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP>, tête hexagonale avec pointe de perçage longue - 1
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP>, tête hexagonale avec pointe de perçage longue - 2
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP>, tête hexagonale avec pointe de perçage longue - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse pias®, tête hexagonale avec pointe de perçage longue

Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe de perçage longue. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier de ≤ 12 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans pré-perçage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Convient pour les assemblages de composants tI/tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier / acier

Egalement pour la fixation de poutres sur les sous-structures en acier (raccords de traverse)

Indication
  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.