Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de perçage, tête hexagonale avec pointe de perçage longue pias®
Vis de perçage, tête hexagonale avec pointe de perçage longue pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis de perçage, tête hexagonale avec pointe de perçage longue pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis de perçage, tête hexagonale avec pointe de perçage longue pias<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de perçage, tête hexagonale avec pointe de perçage longue pias®

Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe de perçage longue. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier de ≤ 12 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans pré-perçage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Convient pour les assemblages de composants tI/tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier / acier

Egalement pour la fixation de poutres sur les sous-structures en acier (raccords de traverse)

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.