Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse Piasta®, tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage profilé en acier trempé et fente de cône H. Pour les éléments de fixation dans les sous-structures en aluminium et en acier dans les zones non homologuées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pour les raccords esthétiques dans le champ de vision sans rondelle d'étanchéité supplémentaire
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :
- Perçage sans pointeau
- Taraudage
- Fixation
le tout en une seule opération
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!