Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis spéciale pour le connecteur.

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis spéciale pour le connecteur.

Pour la fixation et le verrouillage du connecteur bois/bois

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
En fonction du type de connecteur, une vis spécifique du système doit utilisée conformément à la norme ATE-12/0067 afin de garantir les valeurs de capacité de charge spécifiées.



Les valeurs de charge spécifiées sont garanties par l'utilisation de vis de système appropriées au connecteur, conformément à l'ATE-12/0067.


  • Les vis de système spéciales s'insèrent parfaitement dans le trou de vis du connecteur

  • La demi-pointe garantit l'insertion initiale optimale des vis et réduit le risque de fendillement grâce à l'effet de pré-perçage

  • Tête de vis renforcée

Eurocode 5


Agrément Technique Européen (ETA-12/0067) pour les connecteurs S de construction