Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête
DIN 6912, acier 08.8, brut
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Les vis ne peuvent être soumises qu'à une charge limitée ; voir aussi la norme DIN EN ISO 898-1:2009 (cette modification ne s'applique qu'à un amendement de l'identification et de la classification de la résistance)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!