Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique à tête six pans mâle et épaulement ISO 7379, acier 12.9, brut, tolérance h8
Vis à tête cylindrique à tête six pans mâle et épaulement ISO 7379, acier 12.9, brut, tolérance h8 - 1
Vis à tête cylindrique à tête six pans mâle et épaulement ISO 7379, acier 12.9, brut, tolérance h8 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique à tête six pans mâle et épaulement ISO 7379, acier 12.9, brut, tolérance h8

Lire la description de l'article

Disponible en 59 versions
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
  • Les vis à épaulement sont souvent utilisées lorsque les raccords vissés doivent absorber des forces latérales ou lorsque la position des pièces à usiner les unes par rapport aux autres doit être préservée

  • Tige à classe de tolérance h8
Indication

Le diamètre de la tige à épaulement diffère de la norme ISO 7379 pour les diamètres de filets suivants :


  • M5 = diamètre de tige 6 mm

  • M10 = diamètre de tige 12 mm

  • M20 = diamètre de tige 24 mm


En raison de la géométrie, ces vis ne peuvent être chargées que dans une certaine mesure lors des tests à la rupture selon la norme ISO 898-1 et sont marquées d'un 0 devant la résistance réelle.