Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale
Vis à tête hexagonale - 1
Vis à tête hexagonale - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale

ISO 4762/DIN 912, acier 10.9, zingué galvanisé, bichromaté (A2C)

  • Type de filetage x diamètre nominal: M6
  • Longueur: 10 mm
  • Diamètre de tête: 10 mm
  • Hauteur de tête: 6 mm
  • Normes: ISO 4762
  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 10.9
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
  • Conforme ROHS: Non
  • Forme de tête: Tête cylindrique
  • Type d’empreinte: Six pans creux
  • Empreinte intérieure: IS5
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Forme de filetage: Filetage métrique
  • Classe du produit: A
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
Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
010896 10
M6 10 mm 10 mm 6 mm
500 pcs
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
"La norme DIN 912 a été remplacée par la norme internationale ISO 4762". Les diamètres M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 et M100, et la longueur nominale 2 mm n'ont pas été inclus dans la norme ISO 4762. Ces diamètres/longueurs continueront par conséquent à être fournis avec une étiquette DIN 912.

Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.