Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux - 1
Vis à tête cylindrique à six pans creux - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique à six pans creux

ISO 4762/DIN 912 acier inoxydable, A4-80, non allié

  • Normes: ISO 4762
  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Classe de résistance: 80
  • Finition: Brut
  • Forme de tête: Tête cylindrique
  • Type d’empreinte: Six pans creux
  • Type de filetage: Filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 82 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
009701040
M10 40 mm 16 mm 10 mm
100 pcs
009701045
M10 45 mm 16 mm 10 mm
100 pcs
009701060
M10 60 mm 16 mm 10 mm
100 pcs
009701080
M10 80 mm 16 mm 10 mm
50 pcs
0097012100
M12 100 mm 18 mm 12 mm
25 pcs
009701220
M12 20 mm 18 mm 12 mm
100 pcs
009701250
M12 50 mm 18 mm 12 mm
50 pcs
009701245
M12 45 mm 18 mm 12 mm
50 pcs
009701265
M12 65 mm 18 mm 12 mm
50 pcs
009701270
M12 70 mm 18 mm 12 mm
50 pcs
0097016100
M16 100 mm 24 mm 16 mm
25 pcs
0097016110
M16 110 mm 24 mm 16 mm
25 pcs
009701650
M16 50 mm 24 mm 16 mm
25 pcs
009701645
M16 45 mm 24 mm 16 mm
25 pcs
009701660
M16 60 mm 24 mm 16 mm
25 pcs
009701655
M16 55 mm 24 mm 16 mm
25 pcs
009701670
M16 70 mm 24 mm 16 mm
25 pcs
009701680
M16 80 mm 24 mm 16 mm
25 pcs
009702035
M20 35 mm 30 mm 20 mm
25 pcs
009702040
M20 40 mm 30 mm 20 mm
25 pcs
009702050
M20 50 mm 30 mm 20 mm
25 pcs
009702060
M20 60 mm 30 mm 20 mm
25 pcs
009702090
M20 90 mm 30 mm 20 mm
25 pcs
009702070
M20 70 mm 30 mm 20 mm
25 pcs
009705 35
M5 35 mm 8,5 mm 5 mm
500 pcs
009706 16
M6 16 mm 10 mm 6 mm
500 pcs
009706 12
M6 12 mm 10 mm 6 mm
500 pcs
009706 25
M6 25 mm 10 mm 6 mm
500 pcs
009706 30
M6 30 mm 10 mm 6 mm
200 pcs
009706 40
M6 40 mm 10 mm 6 mm
200 pcs
009708 10
M8 10 mm 13 mm 8 mm
200 pcs
009708 40
M8 40 mm 13 mm 8 mm
200 pcs
009708 60
M8 60 mm 13 mm 8 mm
100 pcs
0097010100
M10 100 mm 16 mm 10 mm
50 pcs
009701030
M10 30 mm 16 mm 10 mm
100 pcs
009708 70
M8 70 mm 13 mm 8 mm
100 pcs
009701255
M12 55 mm 18 mm 12 mm
50 pcs
009705 16
M5 16 mm 8,5 mm 5 mm
500 pcs
009701665
M16 65 mm 24 mm 16 mm
25 pcs
0097020120
M20 120 mm 30 mm 20 mm
10 pcs
009706 50
M6 50 mm 10 mm 6 mm
200 pcs
009708 30
M8 30 mm 13 mm 8 mm
200 pcs
009701035
M10 35 mm 16 mm 10 mm
100 pcs
009701230
M12 30 mm 18 mm 12 mm
50 pcs
009702080
M20 80 mm 30 mm 20 mm
25 pcs
009706 20
M6 20 mm 10 mm 6 mm
500 pcs
009708 20
M8 20 mm 13 mm 8 mm
200 pcs
009708 35
M8 35 mm 13 mm 8 mm
200 pcs
009708 25
M8 25 mm 13 mm 8 mm
200 pcs
009705 50
M5 50 mm 8,5 mm 5 mm
200 pcs
009706 60
M6 60 mm 10 mm 6 mm
200 pcs
009708 55
M8 55 mm 13 mm 8 mm
100 pcs
009708 75
M8 75 mm 13 mm 8 mm
100 pcs
0097010110
M10 110 mm 16 mm 10 mm
50 pcs
0097010120
M10 120 mm 16 mm 10 mm
50 pcs
009705 55
M5 55 mm 8,5 mm 5 mm
200 pcs
009706 70
M6 70 mm 10 mm 6 mm
200 pcs
009705 12
M5 12 mm 8,5 mm 5 mm
500 pcs
009706 65
M6 65 mm 10 mm 6 mm
200 pcs
009705 20
M5 20 mm 8,5 mm 5 mm
500 pcs
009705 25
M5 25 mm 8,5 mm 5 mm
500 pcs
009708 90
M8 90 mm 13 mm 8 mm
100 pcs
009701690
M16 90 mm 24 mm 16 mm
25 pcs
009706 55
M6 55 mm 10 mm 6 mm
200 pcs
009701260
M12 60 mm 18 mm 12 mm
50 pcs
009706 35
M6 35 mm 10 mm 6 mm
200 pcs
009708 80
M8 80 mm 13 mm 8 mm
100 pcs
0097012120
M12 120 mm 18 mm 12 mm
25 pcs
0097012110
M12 110 mm 18 mm 12 mm
25 pcs
009702045
M20 45 mm 30 mm 20 mm
25 pcs
009705 40
M5 40 mm 8,5 mm 5 mm
500 pcs
0097020100
M20 100 mm 30 mm 20 mm
10 pcs
009708 65
M8 65 mm 13 mm 8 mm
100 pcs
009706 14
M6 14 mm 10 mm 6 mm
500 pcs
009701090
M10 90 mm 16 mm 10 mm
50 pcs
009701445
M14 45 mm 21 mm 14 mm
25 pcs
009705 10
M5 10 mm 8,5 mm 5 mm
500 pcs
009701275
M12 75 mm 18 mm 12 mm
50 pcs
0097016120
M16 120 mm 24 mm 16 mm
25 pcs
009706 10
M6 10 mm 10 mm 6 mm
500 pcs
009701075
M10 75 mm 16 mm 10 mm
50 pcs
009705 60
M5 60 mm 8,5 mm 5 mm
200 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.