Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique bombée ISO 7045 polyamide 6.6 naturel PH
Vis à tête cylindrique bombée ISO 7045 polyamide 6.6 naturel PH - 1
Vis à tête cylindrique bombée ISO 7045 polyamide 6.6 naturel PH - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée ISO 7045 polyamide 6.6 naturel PH
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
Indication

La norme ISO 7045 remplace la norme DIN 7985 | Il existe des similarités limitées | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | Le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate.