Grâce au pas fin
- La hauteur inférieure garantit une puissance de verrouillage plus importante par rapport à une vis filetée ordinaire
- Couple de serrage plus élevé
- Haute fiabilité grâce au plus grand diamètre de la vis
La norme DIN 960 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8765. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!