Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale à pas fin DIN 960, acier 10.9, brut
Vis tête hexagonale à pas fin DIN 960, acier 10.9, brut - 1
Vis tête hexagonale à pas fin DIN 960, acier 10.9, brut - 2
Vis tête hexagonale à pas fin DIN 960, acier 10.9, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale à pas fin DIN 960, acier 10.9, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 73 versions
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
Grâce au pas fin


  • La hauteur inférieure garantit une puissance de verrouillage plus importante par rapport à une vis filetée ordinaire

  • Couple de serrage plus élevé

  • Haute fiabilité grâce au plus grand diamètre de la vis
Indication

La norme DIN 960 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8765. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).