Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin DIN 961, acier, résistance 10.9, zingué nickelé (P3E)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Sans chrome (VI) :
Conforme à la Directive européenne sur les véhicules hors d'usage.
Résistance à la corrosion :
720 h sans corrosion du métal de base suivant DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — à titre comparatif : 96 h acier zingué jaune (A2C).
La norme DIN 961 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8676. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!