Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale à filetage partiel DIN 931, acier 10.9, zingué (A2K)
Vis tête hexagonale à filetage partiel DIN 931, acier 10.9, zingué (A2K) - 1
Vis tête hexagonale à filetage partiel DIN 931, acier 10.9, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale à filetage partiel DIN 931, acier 10.9, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 70 versions
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
La norme DIN 931 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).