Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4016 acier zingué 4.6
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4016 acier zingué 4.6 - 1
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4016 acier zingué 4.6 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4016 acier zingué 4.6

ISO 4016, acier 4.6, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Indication

La norme ISO 4016 remplace la norme DIN 601 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | La résistance 4.8 a été ajoutée.