Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête DIN 933, acier 8.8U, galvanisé à chaud
Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête DIN 933, acier 8.8U, galvanisé à chaud - 1
Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête DIN 933, acier 8.8U, galvanisé à chaud - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête DIN 933, acier 8.8U, galvanisé à chaud

Lire la description de l'article

Disponible en 38 versions
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
  • Fabriquées avec filetage sous-dimensionné en classe de tolérance 6AZ (jeu filet) avant l'application de la protection de surface (DIN EN ISO 10684).

  • Les vis sont conformes ISO après galvanisation à chaud.

  • Les vis ne doivent pas être utilisées avec des écrous à filetage surdimensionné. Cela peut créer des problèmes lors du vissage et peut entraîner une défaillance de l'assemblage.
Indication

La norme DIN 933 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4017. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).