Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête hexagonale Avec queue, assemblage par boulonnage structurel, DIN EN 15048-1
ISO 4014, acier 8.8 zingué galvanisé, avec écrou ISO 7042
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Garnitures pour raccords vissés pour structure métallique sans précontrainte selon le plan
- Acier de résistance 8.8 ou 8 zingué galvanisé
- Boulon à tête hexagonale avec tige conforme à la norme DIN EN ISO 4014 et écrou hexagonal avec pièce de serrage conforme à la norme DIN EN ISO 7042 (sécurisée contre le dévissage)
- L'utilisation de raccords comprenant des composants galvanisés est uniquement prévue pour les environnements intérieurs secs. Ils ne doivent pas être placés dans des zones où de la corrosion risque d'apparaître au niveau des raccords et de passer inaperçue, notamment dans des zones inaccessibles ou fermées sujettes à la condensation
- L'agrément technique général DIBt Z-14.4-758 réglemente uniquement l'utilisation dans la construction d'étagères
- En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !
Les raccords SB galvanisés à chaud conviennent à une utilisation dans les constructions en acier conformes aux normes EC3 et DIN EN 1090-2.
- Boulon à tête hexagonale avec filetage total conforme à la norme DIN EN 4017 avec écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032, résistance 8.8U/8, galvanisé à chaud : Réf. 00595...
- Boulon à tête hexagonale avec filetage total conforme à la norme DIN EN 4014 avec écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032, résistance 8.8U/8, galvanisé à chaud : Réf. 00594...
Produit de construction contrôlé
Elément de fixation pour composants en acier dans le cadre d'une construction standard
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!