Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale Avec filetage total, assemblage par boulonnage structurel, DIN EN 15048-1
Vis tête hexagonale Avec filetage total, assemblage par boulonnage structurel, DIN EN 15048-1 - 1
Vis tête hexagonale Avec filetage total, assemblage par boulonnage structurel, DIN EN 15048-1 - 2
Vis tête hexagonale Avec filetage total, assemblage par boulonnage structurel, DIN EN 15048-1 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale Avec filetage total, assemblage par boulonnage structurel, DIN EN 15048-1

ISO 4017, acier 8.8 zingué galvanisé, avec écrou ISO 7042

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions
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
  • Garnitures pour raccords vissés pour structure métallique sans précontrainte selon le plan

  • Acier de résistance 8.8 ou 8 zingué galvanisé

  • Boulon à tête hexagonale, entièrement fileté, conforme à la norme DIN EN ISO 4017 et écrou hexagonal avec pièce de serrage conforme à la norme DIN EN ISO 7042 (sécurisée contre le dévissage)
Indication
  • L'utilisation de raccords comprenant des composants galvanisés est uniquement prévue pour les environnements intérieurs secs. Ils ne doivent pas être placés dans des zones où de la corrosion risque d'apparaître au niveau des raccords et de passer inaperçue, notamment dans des zones inaccessibles ou fermées sujettes à la condensation

  • L'agrément technique général DIBt Z-14.4-758 réglemente uniquement l'utilisation dans la construction d'étagères

  • En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !


Les raccords SB galvanisés à chaud conviennent à une utilisation dans les constructions en acier conformes aux normes EC3 et DIN EN 1090-2.


  • Boulon à tête hexagonale avec filetage total conforme à la norme DIN EN 4017 avec écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032, résistance 8.8U/8, galvanisé à chaud : Réf. 00595...

  • Boulon à tête hexagonale avec filetage total conforme à la norme DIN EN 4014 avec écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032, résistance 8.8U/8, galvanisé à chaud : Réf. 00594...

Produit de construction contrôlé