Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale avec filetage total, filetage à gauche ISO 4017, acier 8.8, zingué bleu (A2K), filetage à gauche (LH)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale avec filetage total, filetage à gauche ISO 4017, acier 8.8, zingué bleu (A2K), filetage à gauche (LH)

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.