Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Patte à vis autoperceuse M7X150
Patte à vis autoperceuse pour fixation sur support métallique
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
Utiliser une machine ayant une puissance supérieure à 500 W et 1500 tr/mn
Couple maximal : 7,7 Nm
Montage de colliers de suspente (et autres éléments à embases filetées) sur poutres/plaques en acier ou tout autre support métallique
Insérer l'outil de pose dans la visseuse, puis insérer la patte à vis dans l'outil aimanté, avant de le visser dans le support métallique jusqu'à ce que la fausse rondelle soit en butée de ce support
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!