Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis d'ancrage à tête hexagonale W-BS/A4
Vis d'ancrage à tête hexagonale W-BS/A4 - 1
Vis d'ancrage à tête hexagonale W-BS/A4 - 2
Vis d'ancrage à tête hexagonale W-BS/A4 - 3
Vis d'ancrage à tête hexagonale W-BS/A4 - 4
Vis d'ancrage à tête hexagonale W-BS/A4 - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis d'ancrage à tête hexagonale W-BS/A4

Idéal pour le montage de structures métalliques, acier inoxydable A4

  • Matière: Acier inoxydable A4, 1.4401

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Diamètre du filetage Longueur (l) Épaisseur à fixer (tfix1) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5929226025
6 mm 7,5 mm 60 mm 25 mm
100 pcs
5929228025
8 mm 10 mm 70 mm 25 mm
50 pcs
5929228035
8 mm 10 mm 80 mm 35 mm
50 pcs
5929221035
10 mm 12 mm 90 mm 35 mm
25 pcs
5929221045
10 mm 12 mm 100 mm 45 mm
25 pcs
5929221065
10 mm 12 mm 120 mm 65 mm
25 pcs
5929226015
6 mm 7,5 mm 50 mm 15 mm
100 pcs
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
Utilisation extrêmement polyvalente


Trois profondeurs d'ancrage (diamètres 6 - 14) et nombreux modèles disponibles



La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après l'installation


(Diamètres 8 - 14), par exemple afin d'aligner les garde-corps ou les plaques d'ancrage (consulter la notice ou le document technique)



  • Capacité de charge élevée

  • Faible contrainte d'expansion dans le support : distance entre les axes et aux bords minimum

  • Pose très rapide et facile

  • Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
Indication

A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs tangentielle adaptée pour l'installation.

ATE-16/0043 pour fixation individuelle


Option 1, béton fissuré et non fissuré (tailles 6 à 10), classification sismique C1 (tailles 6 à 10)



ATE-16/0128 pour fixation multiple


Béton (taille 6)


Dalles alvéolaires en béton précontraint (taille 6)



Résistance au feu


R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)