Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à béton W-BS Compact type LP

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton W-BS Compact type LP

Avec large tête cylindrique bombée, idéal pour fixer de petits rails de montage sur béton, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Installation rapide et facile ne nécessitant pas de clé à chocs

  • Montage économique et rapide

  • Nécessite seulement une petite profondeur de perçage, évite le contact des armatures

  • Montage manuel possible
Indication

Le W-BS Compact peut être monté manuellement.



Si une visseuse sans fil est utilisée pour le montage, il est recommandé qu'au moins 5 tests préliminaires soient effectués sur place pour assurer le bon réglage du couple et éviter un serrage excessif de la W-BS Compact. Il est recommandé de commencer avec le réglage de couple de serrage le plus bas et de l'augmenter si nécessaire.



Ne pas utiliser de clé à chocs pour le montage.