Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis d'ancrage à tête cylindrique bombée W-BS/S
Très grande surface spécialement conçue pour le montage des rails de montage, acier zingué
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
Utilisation extrêmement flexible
Trois profondeurs d'ancrage (tailles 6 - 14) et nombreux types de têtes
- Capacité de charge élevée
- Faible contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum
- Pose très rapide et facile
- Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation.
Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.
ATE-16/0043 pour fixation simple
Option 1, béton fissuré et non fissuré
ATE-16/0128 pour fixation multiple
Béton
Dalles alvéolaires en béton précontraint
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les homologations)
Utilisez des embouts TX à choc série courte (Art N° 0715 136 ..)Fixation individuelle
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Fixation multiple
Pour l'ancrage de systèmes non porteurs dans le béton fissuré et non fissuré
Pour l'ancrage dans les dalles alvéolaires en béton précontraint
Géométrie de tête esthétique avec large surface de contact de la tête, idéale pour la fixation
par ex. rails de montage, mains courantes, profilés en métal, supports, structures en bois
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistant à la compression (non homologué)
W-BS/S (acier zingué galvanisé) homologué pour être utilisé dans des zones intérieures sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!